Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakke afdichting Voor schroefverbindingen met vlakke afdichtingen van verwarmingsbuizen en drinkwaterleidingen

Vlakke afdichting

Art.-nr. 0886000070
EAN 4038898454854

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DVGW-gecertificeerd

Opmerking

Gelijktijdige belasting van de afdichting met de maximumwaarden voor temperatuur en bedrijfsdruk is niet mogelijk. De specificaties zijn ook afhankelijk van het medium en zijn derhalve slechts richtlijnen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Para-aramide synthetische vezel

Kleur

Grijs

Nominale breedte DN

DN 8

Binnendiameter (d1)

8 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Dikte (h)

2 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-50 °C

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

Max. bedrijfsdruk

40 bar

Goedkeuringsmarkering

DVGW

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie