Vlakke afdichting Voor schroefverbindingen met vlakke afdichtingen van verwarmingsbuizen en drinkwaterleidingen
Vlakke afdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DVGW-gecertificeerd
Gelijktijdige belasting van de afdichting met de maximumwaarden voor temperatuur en bedrijfsdruk is niet mogelijk. De specificaties zijn ook afhankelijk van het medium en zijn derhalve slechts richtlijnen.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aramidevezel |
Kleur | Grijs |
Nominale breedte DN | DN 25 |
Binnendiameter (d1) | 25.0 mm |
Buitendiameter (d2) | 38.5 mm |
Dikte (h) | 2.0 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 200 °C |
Max. bedrijfsdruk | 40 bar |
Goedkeuringsmarkering | DVGW |