Vlakke afdichting Voor schroefverbindingen met vlakke afdichtingen van verwarmingsbuizen en drinkwaterleidingen
Vlakke afdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DVGW-gecertificeerd
Gelijktijdige belasting van de afdichting met de maximumwaarden voor temperatuur en bedrijfsdruk is niet mogelijk. De specificaties zijn ook afhankelijk van het medium en zijn derhalve slechts richtlijnen.
Datasheets(X)
Materiaal | Para-aramide synthetische vezel |
Kleur | Grijs |
Nominale breedte DN | DN 16 |
Binnendiameter (d1) | 16 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Dikte (h) | 2 mm |
Min. temperatuurbestendigheid | -50 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 200 °C |
Max. bedrijfsdruk | 40 bar |
Goedkeuringsmarkering | DVGW |