Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vierkante wigvormige onderlegring DIN 6918, 295-350 HV, thermisch verzinkt, wigvormig, voor voorgespannen hoogvaste bout op U-profiel

DIN 6918 staal thermisch verzinkt
HELLINGSLUITPLAAT-HV-DIN6918-(TZN)-D25

Art.-nr. 007904 24
EAN 4011231128186

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Sterkte 295–350 HV 10

  • Staal thermisch verzinkt

  • Helling 8%
Opmerking

"Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."



De uitvoering van staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.

Conformiteitsverklaring van de fabrikant

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zeer sterke, voorspanbare schroefverbindingen in staalconstructies


Geschikt voor draad

M24

Binnendiameter (d1)

25 mm

Dikte (h1)

8,5 mm

Breedte (b1)

56 mm

Lengte (l1)

56 mm

Materiaal

Staal

Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV

295-350 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Helling

8 %

Geschikt voor

Hoge-wrijvingsaansluitingen op U-profielen in staalconstructies