Vierkante wigvormige onderlegring DIN 6918, 295-350 HV, thermisch verzinkt, wigvormig, voor voorgespannen hoogvaste bout op U-profiel
DIN 6918 staal thermisch verzinkt
HELLINGSLUITPLAAT-HV-DIN6918-(TZN)-D17

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sterkte 295–350 HV 10
- Staal thermisch verzinkt
- Helling 8%
"Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."
De uitvoering van staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.
Conformiteitsverklaring van de fabrikant
Datasheets(X)
Zeer sterke, voorspanbare schroefverbindingen in staalconstructies
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Dikte (h1) | 5,9 mm |
Breedte (b1) | 36 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV | 295-350 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Helling | 8 % |
Geschikt voor | Hoge-wrijvingsaansluitingen op U-profielen in staalconstructies |
Voldoet aan RoHS | Ja |