Vierkante moer, lage vorm DIN 562 staal 11H blank
DIN 562 staal 11H blank
MOER-4K-DIN562-11H-SW5-M2,5
Art.-nr. 033700125
EAN 4038898720232
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M2,5 |
Hoogte (m1) | 1,6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW5 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Hardheidsklasse | 11H |
Oppervlakte | Blank |
DIN | 562 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 2,5 mm |
Hoekmaat (e) | 6,3 mm |