Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vierkant komhandgreepontwerp MUG-ZD 13

Komhandgreep vierkant MUG-ZD 13

Art.-nr. 0685310604

EAN 4065746010856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vierkant komhandgreepontwerp MUG-ZD 13

Art.-nr. 0685310604

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Gelakt

Glansniveau

Mat

Kleur

Zwart

Buitenlengte (L)

73 mm

Binnenlengte (L1)

25 mm

Buitenbreedte (B)

73 mm

Binnenbreedte (B1)

25 mm

Hoogte (H)

13 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

2 mm

Freesgatlengte (FL)

45 mm

Freesgatbreedte (FB)

45 mm

Freesgatdiepte (FT)

11 mm

Montagesoort

Om in te freesen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie