Vierkant Lasmoer DIN 928, RVS A2, blank
DIN 928 roestvast staal A2 blank
LASMOER-4K-DIN928-A2-SW14-M8
Art.-nr. 03060008
EAN 4049557969121
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 928 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Dikte (m1) | 6,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW14 |
Uitvoering | Met vierkant |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Nominale diameter | 8 mm |
Hoekmaat (e) | 18 mm |