Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonkenkopschroef met binnenzeskant, verzinkt ISO 10642 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 7991/ISO 10642 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO10642-010.9-BZK8-A2K-M12X70

Art.-nr. 008901270
EAN 4011231155175

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant, verzinkt ISO 10642 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 008901270

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Als gevolg van hun kopgeometrie hebben verzonken schroeven een beperkte belastbaarheid conform deze norm. Dit is te herkennen aan de markering op de schroefkop die de schroefdiameter aanduidt, bijvoorbeeld ≥ M5. De 0 die is gestanst vóór de daadwerkelijke sterkteklasse geeft een dergelijke schroef aan

  • De daadwerkelijke mechanische eigenschappen van de schroef zijn ongewijzigd en voldoen aan ISO 898-1

  • Afhankelijk van het type worden deze artikelen geleverd met draad dat tot bijna aan de kop doorloopt

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform DIN 7991 en ISO 10642 moeten voldoen aan DIN 74 vorm F
Opmerking

ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).



Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

70 mm

Kopdiameter (dk)

24,81 mm

Kophoogte (k1)

7,44 mm

Interne aandrijving (s1)

HS8

Normering

ISO 10642

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie