Verzonken zelftappende schroeven met kruiskop H DIN 7982, RVS A2, met punt
DIN 7982 RVS A2, verzonken kop H, vorm C
SHR-PLVZK-DIN7982-C-H2-A2-4,2X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dit zijn zelftappende schroeven. Dit betekent dat wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, zij hun eigen binnendraad vormen.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Zelftappende schroeven van roestvast staal zijn minder sterk dan zelftappende schroeven van gehard staal. Dit betekent dat deze schroeven niet geschikt zijn voor het vormen van binnendraad in plaatwerk. Deze schroeven worden daarom uitsluitend in zachte materialen (bijvoorbeeld aluminium) gebruikt.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4.2 mm |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kopdiameter (dk) | 8.1 mm |
Kophoogte (k1) | 2.5 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Soort aandrijving | H |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |