Verzonken tuimelschakelaar
SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM
Art.-nr. 0976504485
EAN 4062856509706
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzonken tuimelschakelaar 24 V voor inboren
- Functie: Aan/uit
Datasheets(X)
![]() | |
Montagesoort | Om in te freesen |
Ingangsspanning | 24 V |
Max. uitgangsvermogen | 48 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LD2 |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte (primair) | 2500 mm |
Kabellengte (secundair) | 2500 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Buitendiameter | 16,5 mm |
Installatiediameter | 15 mm |
Inbouwdiepte | 17 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |