Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken schroef met verzonken kop, H DIN 965 staal 4.8 vernikkeld (E2J)

DIN 965 staal 4.8 vernikkeld PH
SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-E2J-M4X8

Art.-nr. 004854 8
EAN 4038898919032

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met verzonken kop, H DIN 965 staal 4.8 vernikkeld (E2J)

Art.-nr. 004854 8

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 965 is ingetrokken en vervangen door ISO 7046 deel 1/deel 2. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes zijn veranderd | nominale Ø M1,6 is verwijderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 weggelaten | draadlengtes veranderd | penetratiediepte verzonken kop gewijzigd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

8 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,2 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Vernikkeld

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie