Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7046-1 staal 4.8 verzinkt H
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16
Art.-nr. 5104006016
EAN 4053479483689
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7046-1 vervangt DIN 965 | Er is een beperkte gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | schroeven in sterkteklasse 8.8 en schroeven van roestvast staal en non-ferro metalen zijn opgenomen in ISO 7046-2.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,3 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Normering | ISO 7046-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H3 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |