Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7046-1 staal 4.8 verzinkt H
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Art.-nr. 5104004016

EAN 4053479483283

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5104004016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 7046-1 vervangt DIN 965 | Er is een beperkte gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | schroeven in sterkteklasse 8.8 en schroeven van roestvast staal en non-ferro metalen zijn opgenomen in ISO 7046-2.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

8,4 mm

Kophoogte (k1)

2,7 mm

Normering

ISO 7046-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie