Verzonken schroef met binnenzeskant
ISO 10642 staal 08.8 verzinkt dikke-laag gepassiv.
SCHROEF-ISO10642-08.8-BZK3-(VZD)-M5X16
Art.-nr. 412255 16
EAN 4059609121841
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,20 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS3 |
Normering | ISO 10642 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08.8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |