Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken schroef met binnenzeskant

ISO 10642 st 010.9 vrz dikke-laag gepassiveerd
SCHROEF-ISO10642-010.9-BZK3-VZD-M5X20

Art.-nr. 412355 20

EAN 4059609120790

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met binnenzeskant

Art.-nr. 412355 20

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 10642 staal galvanisch verzinkt 010.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

11,20 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Interne aandrijving (s1)

HS3

Normering

ISO 10642

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie