Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken scharnier Nexis Impresso 110

Verzonken scharnier Nexis 110 Impresso
IMPRESSO 110 WH-BB H-OPL
NEXIS IMPRESSO

Art.-nr. F014072496
EAN 9003012388693

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compatibel met soft-close systemen
  • Bevestiging van de kom zonder gereedschap

  • Openingshoek 110°

  • Voor deurdiktes tot 22 mm

  • Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Half opliggend

Met of zonder veer

Met veer

Montagesoort

Impresso

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

22 mm

Openingshoek

110 graden

Geschikt voor boorgatdiameter hulpgaten

10 mm

Min./max. potafstand

4-7 mm

Potdiepte scharnier

11,5 mm

Geschikt voor boorgatdiameter potboring

35 mm

Materiaal

Zamak/staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat Met 3-puntsbevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0

x 50 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Soft-close deurdemper Voor Nexis Impresso verborgen scharnier

IMPRESSO SOFT-CLOSE DEMPER

x 25 st