Verzonken scharnier, Nexis 90 Click-on Nexis Click-on
Verzonken scharnier Nexis 90 Click-on, cup 40 mm
CL-ON DIKKEDEURSCH 95 H-OPL OPSCHR
GRASS
NEXIS CLICK-ON
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Openingshoek:90°
- Voor deurdiktes tot 42 mm
- Voor dikke deuren
- Voor deuren met zwaar profiel
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Half opliggend |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Om te schroeven |
Boorbeeld | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor maximale deurdikte | 42 mm |
Openingshoek | 90 graden |
Min./max. potafstand | 3-11 mm |
Materiaal | Spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!