Verzonken ring/onderlegring Roestvast staal A1
Kraalring/onderlegring roestvast staal A1
ONDERLEGRING-VERZONKEN-A1-D5,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor aluminiumvensterbouw, serrebouw, gevelbouw, trappenbouw, trambouw, treinbouw en spoorvoertuigwerkplaatsen.
Binnendiameter (d1) | 5,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 16 mm |
Buitendiameter 2 (d3) | 12 mm |
Hoogte (h1) | 3,2 mm |
Ringdikte (t) | 3,2 mm |
Materiaal | RVS A1 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Verzonken schroef D 5 mm |
Toepassingsgebied | Houtbouw |