Verzonken borgring/onderlegring, diep verzinkt blauw
ONDERLEGRING-VERZONKEN-(A3K)-6,5X22
Art.-nr. 0457700006
EAN 4056807105680
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Massief staal.
- Diep contactoppervlak in reliëf in het hout aangebracht.
Datasheets(X)
Geschikt voor bijvoorbeeld verzonken ASSY-schroeven van 6, 8, 10 en 12 mm∅
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 6,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 22 mm |
Buitendiameter 2 (d3) | 13 mm |
Diameter verzinkboring (d4) | 13 mm |
Hoogte (h1) | 3 mm |
Ringdikte (t) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Verzonken schroef D 6 mm |
Toepassingsgebied | Constructieve houtbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie |