Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken boorschroef met kruiskop

BOORSCHRF-PLVZK-ISO15482-PH2-A2K-4,8X25

Art.-nr. 504914825

EAN 4066442878122

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken boorschroef met kruiskop

Art.-nr. 504914825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 15482 (vervangt DIN 7504), aandrijving PH, coating: Blauw verzinkt (A2K)
  • Boren, draadsnijden, inschroeven in één stap

  • Aanzienlijk minder tijd en inspanning


Boorschroef met verzonken kop


Ideaal voor staal/staal verbindingen (bijv. metaalprofielen) tot 1,25 mm en staal/staal verbindingen tot 2x1,25 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

9,3 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Interne aandrijving

H2

Boorpuntlengte (lp)

4,5 mm

Koptype

Verzonken kop

Draadtype

ST

Minimale/maximale materiaaldikte

1,4-3,0 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie