Conische verzinkfrees EU HSCo
VERZINKFR-PAARS-HSCO-UNI-90G-D16,5MM
ZEBRA
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem variabel geslepen vrijloophoek
3-vlaks schacht
Geen slipgevaar, perfect geschikt voor gebruik in handmachines met drieklauws boorhouder
Geschikt voor universeel gebruik
Bewerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal.
Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties
![]() | |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 16,5 mm |
Schachtdiameter (d2) | 10 mm |
Puntdiameter (d3) | 3,2 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Vorm | C |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Ongecoat |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 3 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!