Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzinkboor met diepteaanslag

Verzinkboor met diepteaanslag
VERZINKFREES MET DIEPTEAANSLAG D4MM

Art.-nr. 0650700400
EAN 4050642414365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkboor met diepteaanslag

Art.-nr. 0650700400
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
Verzinkboor met diepte aanslag met 1/4'' bitopname voor de terrassenbouw. De specialist die doet voorboren en verzinken in één werkbeweging in zowel zacht- als hardhout.

Visueel consistente schroefverbinding


De verzinkdiepte kan met een schroef worden ingesteld zodat de diepte constant blijft. Aan de hand van de schaalverdeling kunt u deze op de millimeter nauwkeurig bepalen. Verzinkdiepte 2-9 mm.



Geen schroeiplekken of krassen op het oppervlak


De meedraaiende beschermring van polymeerkunststof voorkomt onbedoelde beschadiging van het oppervlak.



Lange standtijd en zuiver verzinken van de schroefkop


De verzinkboor met titaancarbide punt maakt een zuivere verzinking zonder verloop mogelijk.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tropisch hout zoals bankirai, hardhout, zachthout, vezelplaat, vezelplaat met kunststof coating.

Nominale boordiameter

4 mm

Lengte

78 mm

Diameter verzinkboor

13 mm

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Reserveonderdelen voor dit product:
Boor Voor verzinkboor met diepteaanslag

HOUTBOOR HSCO D4MM

HSCo centreerboor voor de verzinkboor met diepteaanslag (art.-nr. 0650700*). De specialist die doet voorboren en verzinken in één werkbeweging in zowel zacht- als hardhout.
x 5 st