Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzinkboor HSCo, DIN 335D, 90°, met morseconusschacht

VRZNKFR-CONI-HSCO-90DGR-DIN335D-MT-D50MM

Art.-nr. 5443019500

EAN 4062856415236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkboor HSCo, DIN 335D, 90°, met morseconusschacht

Art.-nr. 5443019500

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor universeel gebruik tot 1300 N/mm².
  • Zeer goede snijeigenschappen

  • Radiaal reliëf voor optimale spaanbreuk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

2330

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Diameter verzinkboor (d1)

50,0 mm

Puntdiameter (d3)

14,0 mm

Lengte (l1)

150 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

D

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Ongecoat

Schachtvorm

Morseconus

Morseconusmaat

MK 3

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Snijwaarden voor HSS-verzinkboren, ongecoat
Voor dia. 25-50
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 25 Diameter 31 Diameter 34 Diameter 37 Diameter 40 Diameter 50
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 34 0,210 0,240 0,255 0,270 0,286 0,341
≤ 1000 N/mm² 32 0,150 0,170 0,181 0,193 1,286 1,531
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 34 0,210 0,240 0,255 0,270 2,286 2,721
≤ 850 N/mm² 32 0,210 0,240 0,255 0,270 3,286 3,911
≤ 1000 N/mm² 21 0,150 0,170 0,181 0,193 4,286 5,101
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 16 0,210 0,240 0,255 0,270 5,286 6,291
≤ 1400 N/mm² 13 0,150 0,170 0,181 0,193 6,286 7,481
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 16 0,150 0,170 0,181 0,193 7,286 8,671
≤ 1400 N/mm² 13 0,090 0,120 0,118 0,116 8,286 9,861
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 18 0,150 0,170 0,181 0,193 9,286 11,051
≤ 1400 N/mm² 16 0,090 0,120 0,118 0,116 10,286 12,241
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 16 0,090 0,120 0,118 0,116 11,286 13,431
Gietijzer ≤ 240 HB 27 0,210 0,240 0,255 0,270 12,286 14,621
≤ 350 HB 17 0,210 0,240 0,255 0,270 13,286 15,811
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 23 0,210 0,240 0,255 0,270 14,286 17,001
≤ 350 HB 21 0,210 0,240 0,255 0,270 15,286 18,191
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 9 0,090 0,120 0,118 0,116 16,286 19,381
RVS, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 17 0,150 0,170 0,181 0,193 17,286 20,571
RVS, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 13 0,090 0,120 0,118 0,116 18,286 21,761
RVS, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 15 0,090 0,120 0,118 0,116 19,286 22,951
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 16 0,150 0,170 0,181 0,193 20,286 24,141
≤ 1400 N/mm² 11 0,090 0,120 0,118 0,116 21,286 25,331
Speciale legeringen ≤ 2000 N/mm² 9 0,150 0,170 0,181 0,193 22,286 26,521
Verenstaal ≤ 350 HB 10 0,090 0,120 0,118 0,116 23,286 27,711
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie