Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzenddoos

Verzenddoos

Art.-nr. 0992905020
EAN 4052712376962
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige doos voor de verzending of opslag van producten
  • Ontvang kwaliteit die miljoenen keren is bewezen bij het verzenden van Würth-producten (identieke kartonnen doos zonder Würth opdruk)

  • Beschermt de producten die worden verzonden tegen onherstelbare schade of penetratie tijdens transport

  • Stevige constructie met hoogwaardige ribben beschermt producten tegen schade of verlies

  • Kartonnen doos kan snel worden opgezet

  • Bij dozen met zelfsluitende bodem geen extra tape nodig (m.u.v. 0992905040)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Plooi-einde, automatisch vouwend kartonnen onderkant

Buitenlengte

287 mm

Buitenbreedte

188 mm

Buitenhoogte

200 mm

Binnenlengte

280 mm

Binnenbreedte

176 mm

Binnenhoogte

192 mm

Golftype

1,40B

Maximaal laadgewicht

20 kg

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PVC-verpakkingstape

VERPAKKINGSTAPE-TRANSP-PVC-50MMX66M

Universeel te gebruiken voor het sluiten van verzenddozen van karton, bordpapier of golfkarton. Grote kleefkracht. Beschermt tegen vocht en beschadiging.
x 6 st
PVC-verpakkingstape

VERPAKKINGSTAPE-PVC-BRUIN-50MMX66M

Universeel te gebruiken voor het sluiten van verzenddozen van karton, bordpapier of golfkarton. Grote kleefkracht. Beschermt tegen vocht en beschadiging.
x 6 st
Papieren verpakkingstape

VERPAKKINGSTAPE-PAPIER-50MMX50M

Universeel te gebruiken voor het sluiten van lichte tot middelzware verzenddozen van karton, bordpapier of golfkarton
x 6 st
PP-verpakkingstape

VERPAKKINGSTAPE-PP-BRUIN-50MMX66M

Universeel te gebruiken voor het sluiten van verzenddozen van karton, bordpapier of golfkarton
x 6 st
PP-verpakkingstape

VERPAKKINGSTAPE-PP-TRANSP-50MMX66M

Universeel te gebruiken voor het sluiten van verzenddozen van karton, bordpapier of golfkarton
x 6 st
PP-verpakkingstape speciaal

VERPAKKINGSTAPE-PP-SPEZ-TRANSP-50MMX66M

Universeel te gebruiken voor het handmatig of mechanisch sluiten van verzenddozen van karton, bordpapier of golfkarton. Een grotere toepassing van lijm zorgt voor een optimale afdichting van alle kartonnen kwaliteiten.
x 6 st
Noppenfolie

NOPPENFOLIE-DISPENSERBOX-W300MM-L75M

Luchtkussenfolie van hoge kwaliteit in praktische dispenserdoos, als oppervlaktebescherming, als opvulling ter bescherming van kwetsbare goederen en voor het opvullen van holle ruimten.