Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verwerkingspistool EasyMax

Kitpistool, EASYMAX
VERWERKINGSPISTOOL-EASYMAX-(F.WIT)-420ML

Art.-nr. 0891007202

EAN 4056807594231

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verwerkingspistool EasyMax

Art.-nr. 0891007202
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
Handverwerkingspistool voor WIT-kokers
  • Optimale voeding via symmetrische aandrijving met twee aandrijfplaten van hoogvast staal, die elkaar symmetrisch geleiden

  • Antidruppelhendel voor het aflaten van de druk op de koker. Voor bijna druipvrij werken met mortel

  • Slijtagevrije, geharde drijfstangen

  • Professionele cartridgehouder van plaatstaal voor optimale grip van de WIT-koker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof/staal

Met peilstok/positie-indicator

Nee

Uitdrukafstand per slag

2,9 mm

Stuwkracht / conditie

1400 N / bij een handkracht van 100 N

Geschikt voor injectiemortel

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ

Geschikt voor cartridges type

Coaxiaal (1:10) + 380 ml, Coaxiaal (1:10) + 420 ml

Kleur

Zwart, Rood

Productgewicht (per stuk)

1229,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie