Verwarmd vest Prometeus
Verwarmd vest PROMETEUS
WARMTEVEST-PROMETEUS-ANTR-MT XL
MODYF

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Intelligente verwarmingstechnologie
- Knop voor het activeren van de batterij en aanpassing van de verwarmingsniveaus
- Kan onder alle jassen worden gedragen, voor werk- en vrijetijdsactiviteiten
- De lichtgewicht oplaadbare lithium-ionbatterij (100 g), 7,4 V, 3.000 mAh, zorgt onder alle omstandigheden voor een langere levensduur van de batterij
- Inclusief lader 100-240 V AC tot 8,4 V DC, 1,50 A
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | XL |
Materiaal | 51% gerecycled polyester, 42% polyester, 7% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 195 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!