Verstelbare schroefsleutel
Verstelbare schroefsleutel
SCHROEFSLEUTEL-VERSTELB.-SW0-13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3117/ISO 6787
- Oppervlak: Kop gepolijst
- Geometrie: Bek 22,5º gezet, rol rechtsdraaiend met metrische schaalverdeling voor een snelle en betrouwbare herkenning van de sleutelmaten
Datasheets(X)
Max. sleutelwijdte (A) | 13 mm |
Lengte (L) | 115 mm |
Lengte in inches (L) | 4 in |
Max. buitenmaat boutkop (B) | 35 mm |
Bekkendikte (T) | 4,5 mm |
Dikte (S) | 9,5 mm |
Bekpositie | 22.5 graden |