Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verstelbare schroefsleutel

Verstelbare schroefsleutel
SCHROEFSLEUTEL-VERSTELB.-SW0-43

Art.-nr. 071522115
EAN 4062856831203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Norm: DIN 3117/ISO 6787

  • Oppervlak: Kop gepolijst

  • Geometrie: Bek 22,5º gezet, rol rechtsdraaiend met metrische schaalverdeling voor een snelle en betrouwbare herkenning van de sleutelmaten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. sleutelwijdte (A)

43 mm

Lengte (L)

386 mm

Lengte in inches (L)

15 in

Max. buitenmaat boutkop (B)

105 mm

Bekkendikte (T)

13 mm

Dikte (S)

24 mm

Bekpositie

22.5 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie