Verpakkingstape Bedrukt met "Breekbaar"
Verpakkingstape, bedrukt met fragile
VERPAKKINGSTAPE-BREEKBAAR-50MMX66M
Art.-nr. 0985050250
EAN 4062856194872
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal drager | PP-folie |
Lijmbasis | Acrylaat |
Kleur | Oranje |
Uitvoering | Glad |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0,05 mm |
Breukrek | 20 % |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 6 N |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -5 tot 50 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte |
Vochtbestendigheid | Nee |