Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Staal verzinkt type WX
NAGEL-WX-(A2K)-DONKERBRUIN-1,2X35

Art.-nr. 048012 351
EAN 4024835751360

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor DSK 1555, art. nr. 07035470
Opmerking

Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage van roosters, gedetailleerde afwerking, plaatwerk, meubelframes, maken van kasten, akoestische constructies

Nominale diameter (d1)

1,2 mm

Lengte (l1)

35 mm

Kopdiameter

2,2 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Donkerbruin

Aantal per pallet

2160000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie