Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt type WX
NAGEL-WX-(A2K)-1,2X19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor DSK 1555, art. nr. 07035470
Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor montage van roosters, gedetailleerde afwerking, plaatwerk, meubelframes, maken van kasten, akoestische constructies
Nominale diameter (d1) | 1,2 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter | 2,2 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal per pallet | 5400000 st |
Koptype | Met verloren kop |
Voldoet aan RoHS | Ja |