Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verloopnippel

Verloopnippel, metrisch/metrisch
VERLOOPNIPPEL-EV-BUXBI-M6XM8

Art.-nr. 0862091020

EAN 4061975290120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verloopnippel

Art.-nr. 0862091020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbindingsstuk tussen bevestigingsonderdelen met verschillende schroefdraaddiameter

Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Niet geschikt voor dynamische belastingen!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

bijv. draadstang M10 en buisklem M8

Lengte (L)

19 mm

Aansluitingsschroefdraad (IG)

BID M8

Afvoerschroefdraad (AG)

BUD M6

Buitendraadlengte (LG)

7 mm

Sleutelwijdte (SW)

13 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Min. sterktebereik

400 N/mm²

Productgewicht (per stuk)

11,250 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie