Verloopnippel
Verloopnippel, metrisch/metrisch
VERLOOPNIPPEL-EV-BUXBI-M16XM12
Art.-nr. 0862091065
EAN 4061975290137
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Niet geschikt voor dynamische belastingen!
Datasheets(X)
bijv. draadstang M10 en buisklem M8
![]() | |
Lengte (L) | 32 mm |
Aansluitingsschroefdraad (IG) | BID M12 |
Afvoerschroefdraad (AG) | ET M16 |
Buitendraadlengte (LG) | 14 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 19 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Min. sterktebereik | 400 N/mm² |
Productgewicht (per stuk) | 49,570 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |