Verloopnippel, metrisch/metrisch
BIS VERLOOPNIPPEL EV BUXBI M8XM12
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet geschikt voor dynamische belastingen!
bijv. draadstang M10 en buisklem M8
![]() | |
Lengte (L) | 23 mm |
Aansluitingsschroefdraad (IG) | M12 |
Afvoerschroefdraad (AG) | M8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 11,7 g |