Verloopnippel

Verloopnippel, metrisch/metrisch
BIS VERLOOPNIPPEL EV BUXBI M10XM8

Art.-nr. NB02473308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verloopnippel

Art.-nr. NB02473308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x100 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbindingsstuk tussen bevestigingsonderdelen met verschillende schroefdraaddiameter
Opmerking

Niet geschikt voor dynamische belastingen!

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

bijv. draadstang M10 en buisklem M8

Lengte (L)

21 mm

Aansluitingsschroefdraad (IG)

M8

Afvoerschroefdraad (AG)

M10

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

15 g

Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie