Verloopnippel, metrisch/metrisch
ADAPTER M8 - M6 SW13
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet geschikt voor dynamische belastingen!
Würth Catalogus(X)
Cataloguspagina 1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Certificaten/Documenten(X)
bijv. draadstang M10 en buisklem M8
![]() | |
Lengte (L) | 19 mm |
Aansluitingsschroefdraad (IG) | BID M8 |
Afvoerschroefdraad (AG) | VDO M6 |
Buitendraadlengte (LG) | 7 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 13 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 12,200 g |