Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verloopbussenset 3-delig, voor zuigerstang van transmissiekrik

Verloopbussen set voor transmissiekrik, 3-dlg
ADAPTERSET VOOR KRIK

Art.-nr. 1952004240

EAN 4056807557397

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verloopbussenset 3-delig, voor zuigerstang van transmissiekrik

Art.-nr. 1952004240
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
Maakt het gebruik van accessoires voor de Würth-transmissiekrik met transmissieaansluitingen van verschillende fabrikanten mogelijk.
  • Het kunststof ontwerp zorgt ervoor dat het oppervlak van de zuigerstangen niet beschadigd raakt.


Leveringsomvang:


  • Reduceerstuk, maat 1: Buitendiameter 40 mm voor zuigerstangen Ø 25 mm, lengte 50 mm

  • Reduceerstuk maat 2: Buitendiameter 40 mm voor zuigerstangen Ø 30 mm, lengte 50 mm

  • Reduceerstuk maat 3: Buitendiameter 40 mm voor zuigerstangen Ø 35 mm, lengte 50 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Slagvast kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie