Verlengtestsnoeren
Verlenging voor meetsnoer
VERLENGSTUK MEETLEIDING
Art.-nr. 071553 820
EAN 4038898215073
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.
- Met aan beide zijden een stapelbare veiligheidsstekker van 4 mm.
- Snoeren: dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele gevlochten siliconensnoeren, doorsnede 2,5 mm².
- Lengte: 1,5 m.
- Nominale spanning/stroomsterkte: 32 A/1000 V CAT III.
- Leveringsomvang: één rood en één zwart testsnoer.
Datasheets(X)
| Stekkerdiameter | 4 mm | 
| Draaddoorsnede | 2,5 mm² | 
| Lengte | 1,5 m | 
| Maximale nominale stroom | 32 A | 
| Maximale nominale spanning | 1000 V AC/DC | 
| Beschermingscategorie overvoltage | CAT III/1000 V |