Verlenging met dubbele buis (compleet met pull-outs en meetschaal met geïntegreerde laserwijzer, vooraf ingesteld)
Dubbele pijpverleng. voor ADAS-kalibratie-eenheid
LASERBALK+LASER+SCHAALVERD-UITSCHUIFB
Art.-nr. WW01000772
EAN 4062856944118
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Reserveonderdeel "verlenging met dubbele buis" inclusief alle hulpstukken als een gecoördineerde/gekalibreerde eenheid
- Vervang de module voor het vervangen van de dubbele buisverlenging als de meetnauwkeurigheid verloren gaat als gevolg van een ongeval of beschadiging
Leveringsomvang:
- behuizing "verlenging met dubbele buis"
- 2x zijbomen voor inbrengen in de behuizing van het verlengstuk met dubbele buis
- 2x meetschaal met geïntegreerde laserwijzer (WW01000750)
Datasheets(X)
Reserveonderdeel voor ADAS-kalibratiegereedschap truck/bus of ADAS-kalibratiegereedschap Basic
Draai de schroefaansluiting van het defecte verlengstuk met dubbele buis op het ADAS-kalibratiegereedschap los en breng het nieuwe verlengstuk met dubbele buis aan op de montagemast van het ADAS-kalibratiegereedschap. Breng vervolgens de meegeleverde zijstangen van de giek aan in het nieuwe verlengstuk met dubbele buis. (PAS OP: Gebruik de oude zijbomen niet, omdat dit de meetnauwkeurigheid negatief beïnvloedt); monteer vervolgens de twee meegeleverde „meetschalen met geïntegreerde laserwijzer” (WW01000750) op de zijbomen. (PAS OP: Gebruik de oude meetschalen niet, omdat dit de meetnauwkeurigheid negatief beïnvloedt).
Breedte | 12 cm |
Lengte | 95 cm |
Hoogte | 5 cm |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 g |