Verkoelende baseballcap
Verkoelende baseballcap
VERKOELENDE-BASEBALLCAP-MT S/M
Art.-nr. M474294001
EAN 4251792836629
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Antibacterieel en wasbaar in wasmachine
- Eenvoudig te gebruiken en te hergebruiken
- Lichtgewicht, niet giftig en duurzaam.
- Zorgt voor koeling tot 15 °C onder de omgevingstemperatuur
- Biedt maximaal 8 uur koelcomfort
Hoe werkt de Inuteq H2O®-technologie?
- Het betreffende product wordt maximaal 2 minuten in water gedompeld, waarna overtollig water voorzichtig naar buiten wordt gedrukt
- Verdamping van het water zorgt voor een koelend effect
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | S/M |
Materiaal | 100% polyester |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet drogen in de droogtrommel, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |