Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verfroller DW ECONOMY Voor dispersie- en wandverven

Verfroller DW ECONOMY
MUURVERFROLLER-ECO-POOL18MM-B180MM

Art.-nr. 069303818
EAN 4065746538008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voordelig geprijsde polyester Vestan-verfroller voor eenvoudig werken

Grote oppervlakwerking


  • De extra pluizige en absorberende roller zorgt voor een goede lakopname en snel werken
Opmerking

Vervangende roller voor Verfroller DW ECONOMY Met verfrolbeugel voor dispersie- en wandverven. Het rollager heeft een diameter van 6 mm en past daarom alleen op de verfrolbeugel van de complete roller.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor eenvoudig schilderwerk, vooral met dispersies en wandverven

Breedte

180 mm

Weefselhoogte

18 mm

Buitendiameter

51 mm

Binnendiameter

41 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-350X3555X105MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Afstrijkrooster Gemaakt van galvanisch verzinkt staal

TOEB-AFSTRIJKROOSTER-260X290

Hoogwaardig afstrijkrooster voor alle gangbare bakmaten
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D8MM-B(180-200MM)-L270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st