Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verfroller DW ECONOMY Voor dispersie- en wandverven

Verfroller DW ECONOMY
LAKROLLER-DW-ECO-POOL6MM-B250MM

Art.-nr. 069303625

EAN 4065746549448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verfroller DW ECONOMY Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 069303625
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
Voordelig geprijsde polyester Vestan-verfroller voor eenvoudig werken

Grote oppervlakwerking


  • De extra pluizige en absorberende roller zorgt voor een goede lakopname en snel werken
Opmerking

Vervangende roller voor Verfroller DW ECONOMY Met verfrolbeugel voor dispersie- en wandverven. Het rollager heeft een diameter van 6 mm en past daarom alleen op de verfrolbeugel van de complete roller.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor eenvoudig schilderwerk, vooral met dispersies en wandverven

Breedte

250 mm

Weefselhoogte

18 mm

Buitendiameter

51 mm

Binnendiameter

41 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-350X3555X105MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Afstrijkrooster Gemaakt van galvanisch verzinkt staal

TOEB-AFSTRIJKROOSTER-260X290

Hoogwaardig afstrijkrooster voor alle gangbare bakmaten
x 1 st
Verfroller DW ECONOMY Met verfrolbeugel voor dispersie- en wandverven

VERFROLLER-ECO-MET-BEUGEL-D6MM-B250MM

Voordelig geprijsde polyester Vestan-verfroller inclusief verfrolbeugel voor eenvoudig werken