Verfroller DW ECONOMY Voor dispersie- en wandverven
Verfroller DW ECONOMY
LAKROLLER-DW-ECO-OPNAME6MM-B180MM
Art.-nr. 069303618
EAN 4065746549455
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Grote oppervlakwerking
- De extra pluizige en absorberende roller zorgt voor een goede lakopname en snel werken
Vervangende roller voor Verfroller DW ECONOMY Met verfrolbeugel voor dispersie- en wandverven. Het rollager heeft een diameter van 6 mm en past daarom alleen op de verfrolbeugel van de complete roller.
Datasheets(X)
Geschikt voor eenvoudig schilderwerk, vooral met dispersies en wandverven
Breedte | 180 mm |
Weefselhoogte | 18 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Binnendiameter | 41 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Dispersieverf |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!