Verende sluitpen met drukpen
Verende sluitpen, drukpen, staal
DRUKSTUK-M.PEN-5.8-VEER+-M10X22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verende sluitpennen worden gebruikt als vergrendelingsmechanismen en als borg- en hefpennen.
Datasheets(X)
Materiaal huls | Staal |
Sterkteklasse | 5.8 |
Materiaal bout | Gehard staal |
Materiaal veer | Verenstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 22 mm |
Boutdiameter (d2) | 4.0 mm |
Bouthoogte (h1) | 3.0 mm |
Interne aandrijving (s) | HS3 |
Veerkracht start (F1) | 19 N |
Veerkracht einde (F2) | 70 N |
Uitvoering | Versterkte uitvoering |
Productgewicht (per stuk) | 9.020 g |