Veren sluitpen met kogel
Verende sluitpen, kogel, roestvast staal
DRUKSTUK-M.KOGEL-A1-M8X18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verende sluitpennen worden gebruikt voor het borgen en als neerhoud- en afstandspennen.
- Met normale en verbeterde veerkracht
Datasheets(X)
Verende sluitpennen worden gebruikt als vergrendelingsmechanismen en als borg- en hefpennen.
Materiaal huls | Roestvast staal A1, 1.4305 |
Materiaal kogel | Roestvast staal C1, 1.4034 |
Materiaal veer | Roestvast staal A2, 1.4310 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 18 mm |
Kogeldiameter (d2) | 5 mm |
Kogelhoogte (h1) | 1.5 mm |
Interne aandrijving (s) | HS4 |
Veerkracht start (F1) | 15 N |
Veerkracht einde (F2) | 30 N |
Uitvoering | Standaard |