Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6

Systeemverdelers assort. 16.6 laderails
DEVDRSORT-DRWR16.6-10FOLD-H60

Art.-nr. 5583244000

EAN 4065746482479

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6

Art.-nr. 5583244000
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
Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor praktische en flexibele onderverdeling van de laden, aangepast aan de afmetingen van de respectieve laden.
  • Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning

  • Het assortiment verdelers kan in alle laden in de respectieve systeemafmetingen worden gebruikt dankzij uniforme systeemafmetingen.

  • Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.

  • De laderails en de ladeverdelers kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd. De laderails kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.

  • Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de laderails -en verdelers in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World en antislipmatten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

16.6

Aantal vakken

10 st

Ladekasthoogte

60 mm

Breedte (binnenmaat lade)

925 mm

Diepte (binnenkant lade)

503 mm

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vakrails Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-DEPTH-DRWR-SET-X.6-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in diepte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve laderdiepte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-2.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-3.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-4.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-5.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-6.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.