Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6
Systeemverdelers assort. 16.6 laderails
DEVDRSORT-DRWR16.6-10FOLD-H114
Art.-nr. 5583244002
EAN 4065746482486
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning
- Het assortiment verdelers kan in alle laden in de respectieve systeemafmetingen worden gebruikt dankzij uniforme systeemafmetingen.
- Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.
- De laderails en de ladeverdelers kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd. De laderails kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.
- Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de laderails -en verdelers in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World en antislipmatten
Datasheets(X)
Systeemafmetingen | 16.6 |
Aantal vakken | 10 st |
Ladekasthoogte | 114 mm |
Breedte (binnenmaat lade) | 925 mm |
Diepte (binnenkant lade) | 503 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!