Verborgen scharnier TIOMOS 110/90 A
Verzonken scharnier Tiomos 110/90A Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-110-90-HS-BB-AUFLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verzonken scharnier (opliggend)
Tiomos Impresso, montage zonder gereedschap
Scharnier voor kozijnconstructies
Eenvoudig te verstellen diepte met behulp van draadstift
3D-afstelling met compatibele montageplaat
Vrijwel naadloze verbindingen
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder geïntegreerde demping
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Opdek |
Gat boren | Combi boorbeeld Wurth/Hettich + Salice |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Zonder gereedschap |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!