Verborgen balkverbinder
Onzichtbare balkverbinder
ONZICHTBARE BALKVERBINDER 70X150

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schuine verbindingen kunnen worden aangebracht onder een hoek van 15° tot 165° en een helling van 0° tot 55°. In kopse houtverbindingen ASSY 5 x 80 mm voldraadschroeven met verzonken kop gebruiken en onder een hoek van 35° inschroeven. De schroefhoek wordt bepaald door de plaatstalen geleider.
- Hoge belastbaarheid in combinatie met lage inbouwdiepte (14 mm)
- Conische, zwaluwstaartachtige geometrie voor zelfcentrering en aansluitende aandrukkracht
- Hoge mate van mogelijke prefabricatie in de werkplaats en makkelijke en snelle installatie op locatie
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275, [ca. 20 µm]), dikte 3,0 mm conform EN 10346:2009
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA-09/0301
Het is aan te raden om de bijbehorende freessjablonenset te gebruiken voor een snelle en makkelijke voormontage.
In kopse houtverbindingen onder een hoek van 35° inschroeven. De schroefhoek wordt bepaald door de vorm van de lipjes.
De dwarssterkte van de hoofdbalk moet afzonderlijk worden geverifieerd. Indien nodig, kan de verbinding met ASSY plus VG voldraadschroeven worden gemaakt. Voor lasten die haaks op de as van de secundaire balk staan, moet de dwarssterkte van de secundaire balk ook worden geverifieerd. Als de hoofdbalk is blootgesteld aan torsie, moet deze worden vastgezet om draaien te voorkomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.












ETA-09/0301
Datasheets(X)
Dragende verbindingen van houten balken met houten hoofdbalken of staanders in zichtbare gedeelten
Goedgekeurde bevestigingsmiddelen:
ASSY 3.0 verzonken schroef met voldraad 5 x 80 tot 120 mm (lg ≥ 72 mm) conform ETA 11/0190 mm
Montagegids:
- Selecteer het sjablooninzetstuk
- Plaats het zwaluwstaartachtige deel van de verbinder centraal op de eerder gemarkeerde secundaire balk en schroef eerst de centreerschroef erin. Breng de verbinder gelijk met de bovenste rand aan
- Schroef de resterende ASSY-schroeven onder een hoek van 35° vast
- Plaats de connector in de voorbereide uitsparing van de hoofdbalk en breng de schroeven aan
- Plaats de secundaire balk van bovenaf in de hoofdbalk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!